三菱マテリアル
旋削用CBNインサート(ネガ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
RE:0.8
RE:0.4
RE:0.8
RE:1.2
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:15.5
有効/LE:1.8、L:12.9
有効/LE:2、L:12.9
有効/LE:2.2、L:12.9
有効/LE:2.1、L:15.5
有効/LE:2、L:15.5
有効/LE:1.8、L:15.5
有効/LE:1.7、L:16.5
有効/LE:1.9、L:16.5
厚さS(mm)
4.76
4.76
6.35
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57570829
品番
BM-DNGM150408TA2
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
188-1959
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:15.5
コーティング
BC8120
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
H種
チップ形状
55°菱形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7