AJX06R325SA32L 高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル 57570926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送り加工用ラジアスカッタ AJX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個外径(mm)24.9刃数5枚注文コード57570926品番AJX06R325SA32L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。

用途高送り加工用。トラスコ品番446-3351刃数5枚外径(mm)24.9穴径(mm)24.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする