AJX09-063X07R 高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル 57571030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高送り加工用ラジアスカッタ AJX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃数CICT:7枚注文コード57571030品番AJX09-063X07R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。

用途高送り加工用。トラスコ品番454-9477刃数CICT:7枚切込み角度(°)KAPR:23.6寸法LF(mm)機能長さ:23最大切削径(Φmm)DCX:63フランジ径(Φmm)DCSFMS:60.267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする