ASM-2099 スチールスロープ アルミス 57571975

スチールスロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(3個)
内容量1箱(3個)注文コード57571975品番ASM-2099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
12,800

段差、階段の段差解消に。

質量(kg)約5.1耐荷重(kg)約250全長×全幅W(mm)990×200有効幅(mm)約200素材鋼/亜鉛メッキ加工段差対応高さ(cm)目安:約30寸法(Φcm)抗用穴:約10
注意
※固定用の杭は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする