付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES材質コンテナ:樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)31電源(V)100電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)35pH1機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター真空度(kPa)25.4RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)最大1300吸引風量(L/s)74