曜日別特売
CNMG120408-FP 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル 57572868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)RE:0.8厚さS(mm)4.76注文コード57572868品番CNMG120408-FP
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番684-1170穴径(Φmm)D1:2.8切刃長さ(mm)L:12.9コーティングMC6115コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種チップ形状50°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする