曜日別特売
N-23 書庫用追加棚板 ネオグレー TRUSCO 57574258

書庫用追加棚板 ネオグレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
間口(mm)499
内容量1枚注文コード57574258品番N-23
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。

トラスコ品番462-7016材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装ネオグレー高さ(mm)17.5奥行(mm)315間口(mm)499棚ピッチ(mm)16.75RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)40棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする