TRUSCO
工場用保管庫”FS型”用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
高さ(mm)
20
20
13
奥行(mm)
588
588
237
トラスコ品番
257-7917
257-7917
258-1214
258-1209
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57574529
品番
FS-CT
参考基準価格(税別)
¥12,133
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
FS型工場用保管庫棚板です。
トラスコ品番
257-7917
適合機種
FS型工場用保管庫下置き用
材質
スチール(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
20
奥行(mm)
588
間口(mm)
860
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません