※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
パイプナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径(mm)
M6
M4
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
125
50
75
100
125
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57574607
品番
PN-6-125
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
長ナットのかわりに使用します。
質量(g)
30
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
30
ねじ径(mm)
M6
寸法D(mm)
8.5
材質
SUS304ステンレス