PN-8-100 パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57574643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-8-100 パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57574643
PN-8-100 パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57574643

パイプナット ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径(mm)M8
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード57574643品番PN-8-100
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

長ナットのかわりに使用します。

質量(g)30寸法L(mm)100寸法H(mm)30ねじ径(mm)M8寸法D(mm)10材質SUS304ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする