※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
パイプナット ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径(mm)
M10
M4
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
75
50
75
100
125
150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57574686
品番
PN-10-75
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
長ナットのかわりに使用します。
質量(g)
27
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
30
ねじ径(mm)
M10
寸法D(mm)
12
材質
SUS304ステンレス