DBR-250A 仕切板 デバイダー TRUSCO 57574818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕切板 デバイダー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
適合機種VE6S型
トラスコ品番465-2053
465-2053
465-1901
465-1910
465-1928
465-1961
465-1979
465-1987
465-2061
465-2070
465-1812
465-1821
465-1839
465-1847
465-1855
465-1863
465-1871
465-1880
465-1898
465-1936
465-1944
465-1952
465-2002
465-2011
465-2029
465-2096
465-2118
465-2126
465-2134
465-2142
465-2151
465-2169
465-2177
内容量1枚注文コード57574818品番DBR-250A
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
トラスコ品番465-2053適合機種VE6S型材質スチール幅(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応引出し高さ(mm)(適合)80
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする