DX-TN 工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用メラミン化粧天板 TRUSCO 57575089

 

DX-TN 工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用メラミン化粧天板 TRUSCO 57575089
DX-TN 工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用メラミン化粧天板 TRUSCO 57575089
DX-TN 工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用メラミン化粧天板 TRUSCO 57575089
DX-TN 工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用メラミン化粧天板 TRUSCO 57575089
DX-TN 工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用メラミン化粧天板 TRUSCO 57575089

工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用メラミン化粧天板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード57575089品番DX-TN
参考基準価格(税別)¥35,510販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

別売のパンチングパネルと一緒に使用することで天板上で作業ができます。
メラミン化粧天板です。

トラスコ品番256-3206適合機種DX-PP材質メラミン化粧天板幅(mm)881木目高さ(mm)20品名DX用化粧天板奥行(mm)551間口(mm)881最大積載量(kg/台)60
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする