TRUSCO
工具キャビネット”DX型”(ホワイト)用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57575098
品番
DX-PP
参考基準価格(税別)
¥47,660
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
DXキャビネット上部のスペースが有効に利用できます。
トラスコ品番
256-3208
適合機種
フラット天板タイプ
材質
スチール
幅(mm)
881
色
ホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
最大積載量(kg/台)
80
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません