WUH-80ST ”WUH型”棚板 TRUSCO 57575317

 

WUH-80ST ”WUH型”棚板 TRUSCO 57575317
WUH-80ST ”WUH型”棚板 TRUSCO 57575317

”WUH型”棚板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57575317品番WUH-80ST
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品棚板用受金具4個トラスコ品番509-7665適合機種WUH-80S用材質スチールネオグレー高さ(mm)18奥行(mm)394間口(mm)1082RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする