三菱マテリアル
鋼旋削用ローグレード材種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
57575799
品番
CCMT060204-FV
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さS・切刃長さ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
688-0737
切刃長さ(mm)
L:6.45
コーティング
MC6135
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
P種
チップ形状
50°菱形
厚さS(mm)
2.38
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35