曜日別特売

鋼旋削用ローグレード材種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード57576307品番CCMT09T308-MP
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
トラスコ品番688-0774切刃長さ(mm)L:9.67コーティングMC6135コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種P種チップ形状85°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主/AN:7内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする