※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
マスターリンク(親環)ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(kg)
1000
300
500
1000
2000
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57576314
品番
MR-19
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ステンレス製の鍛造製のマスターリンク・縦長リングです。
質量(g)
875
寸法L(mm)
128
使用荷重(kg)
1000
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
70
材質
SUS304ステンレス