高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)RE:1.2
切刃長さ(mm)有効/LE:2.2、L:12.9
厚さS(mm)4.76
内容量1個注文コード57577610品番BR-CNGM120412TA2
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
トラスコ品番688-5486穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)有効/LE:2.2、L:12.9コーティングBC8220コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種H種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする