曜日別特売
CNMG160612-GH 鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル 57577811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)厚さS(mm)1.2トラスコ品番688-5529注文コード57577811品番CNMG160612-GH
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。

用途
被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
トラスコ品番688-5529適合被削材種K種チップ形状80°菱形厚さS(mm)1.2内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする