三菱マテリアル
旋削用インサート 80°菱形ネガ BC8220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
RE:0.8
RE:0.4
RE:0.8
RE:1.2
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:12.9
有効/LE:1.8、L:12.9
有効/LE:2、L:12.9
有効/LE:2.2、L:12.9
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57578206
品番
BL-CNGM120408TN2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
701-1999
穴径(Φmm)
D1:5.16
切刃長さ(mm)
有効/LE:2、L:12.9
コーティング
BC8220
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
H種
チップ形状
菱形頂角80°
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
12.7