曜日別特売

旋削用インサート 正三角形ネガ BC8220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)RE:1.2
切刃長さ(mm)有効/LE:1.9、L:16.5
内容量1本注文コード57578276品番BL-TNGM160412TN3
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番701-0515穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)有効/LE:1.9、L:16.5コーティングBC8220コーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種H種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする