6NGU0906080PNER-L WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル 57578556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6NGU0906080PNER-L WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル 57578556
6NGU0906080PNER-L WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル 57578556

WWX400形用インサート MV1030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
57578556
品番
6NGU0906080PNER-L
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。
「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。

トラスコ品番
701-2030
切刃長さ(mm)
L:0.8
コーナー半径(mm)
RE:0.8
適合被削材種
P種、M種、K種
厚さS(mm)
5.3
最大切込み(mm)
APMX:5
ワイパー刃幅(mm)
BS:1.2
内接円IC(mm)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする