曜日別特売
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705

A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705
A1650a-a-626DBL コンパクトユニーク座椅子 セルタン 57578705

コンパクトユニーク座椅子

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
デニム調インディゴブルー
内容量1台注文コード57578705品番A1650a-a-626DBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクトでユニークなデザインの座椅子。程よい座面の厚みと適度な弾力で座りやすいのが特徴です。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、【生地】ポリエステル100%質量(kg)3.3デニム調インディゴブルーサイズ1人掛け幅(cm)42高さ(cm)45奥行き(cm)50~81.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする