※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1缶(370個)
注文コード
57579840
品番
S087-0006
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6198
材質
三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
1
呼び径
M6×1.00
寸法d(mm)
M6×1.00
寸法S(mm)
10
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.5
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
5
ナット
1種
呼び径d
M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
10