※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(180個)
1缶(270個)
1缶(180個)
1缶(100個)
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(180個)
注文コード
57579946
品番
S097-0006
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
六角形状の溶接ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。
ヘキサゴンパック入りです。
用途
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様
パイロット有り
トラスコ品番
261-2033
材質
スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
1
呼び径
M6×1.0
六角対辺(mm)
13
二面幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応