曜日別特売
S097-0008 六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57579955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S097-0008 六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57579955
S097-0008 六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57579955
S097-0008 六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57579955
S097-0008 六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57579955

六角溶接ナット(パイロット付) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(100個)
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1缶(100個)注文コード57579955品番S097-0008
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

六角形状の溶接ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。
ヘキサゴンパック入りです。

用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様パイロット有りトラスコ品番261-2036材質スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1.25呼び径M8×1.25六角対辺(mm)15二面幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする