HD-300 HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57580049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-300 HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57580049
HD-300 HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら) 57580049

HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
減速比1:6
最大荷重(kg)300
内容量1台注文コード57580049品番HD-300
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。
どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。
巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。
ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。

最大荷重(kg)300減速比1:6質量(kg)6.6使用ロープ径(mm)6巻取長さ(mm)136.5(ハンドル1回転)巻取長さ(m)15
注意
※内歯歯車(HD-300)を使用の為、安全性が高く摩耗に強くなっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする