曜日別特売
VXE2110-02-5TL1-B 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21 SMC 57580406

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21

(2件のレビュー)
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード57580406品番VXE2110-02-5TL1-B
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57580327
2017-11-11
用途: エアサスの制御

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品 : 57580327
2015-04-14
用途: 自動車のリフティング

数少ない12V用の電磁弁、安価でとても良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする