曜日別特売
APS150-5待合室 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150 グリーンクロス 57580611

 

APS150-5待合室 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150 グリーンクロス 57580611
APS150-5待合室 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150 グリーンクロス 57580611
APS150-5待合室 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150 グリーンクロス 57580611

150角アルミ複合板ピクトサイン APS150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容待合室
内容量1枚注文コード57580611品番APS150-5待合室
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。

用途用途や場所の案内標示に。厚さ(mm)3取付両面テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容待合室
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする