曜日別特売
APS150-32 14F15F 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150階数 グリーンクロス 57580875

 

APS150-32 14F15F 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150階数 グリーンクロス 57580875
APS150-32 14F15F 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150階数 グリーンクロス 57580875
APS150-32 14F15F 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150階数 グリーンクロス 57580875

150角アルミ複合板ピクトサイン APS150階数

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容14F15F
14F15F
こちらのベルを鳴らして下さい
1F2F
2F3F
3F4F
4F5F
5F6F
6F7F
7F8F
8F9F
9F10F
10F11F
11F12F
12F13F
13F14F
15F16F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
15F
16F
内容量1枚注文コード57580875品番APS150-32 14F15F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。表面色は白で、文字を印刷しています。裏面には両面テープを仕込んでいますので、すぐに使用できます。

用途用途や場所の案内標示に。厚さ(mm)3取付両面テープ縦(mm)150横(mm)150表示内容14F15F
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする