SMC
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57581085
品番
IS10E-40-03-Z-D
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付
右
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
5
圧力単位
【目盛板】Mpa