曜日別特売
S001-0325 ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S001-0325 ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581486
S001-0325 ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581486
S001-0325 ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581486

ナベ頭小ねじ スチール 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(450本)
1缶(450本)
1缶(2700本)
1缶(1600本)
1缶(1300本)
1缶(1100本)
1缶(1000本)
1缶(940本)
1缶(750本)
1缶(560本)
1缶(370本)
1缶(830本)
1缶(600本)
1缶(340本)
1缶(260本)
1缶(220本)
1缶(180本)
1缶(160本)
1缶(130本)
1缶(120本)
1缶(300本)
1缶(100本)
寸法L(mm)25
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1缶(450本)注文コード57581486品番S001-0325
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

十字穴付の汎用性の高いネジです。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7707材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)25寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする