曜日別特売
S005-0404 ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581915

 

S005-0404 ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581915
S005-0404 ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581915
S005-0404 ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57581915

ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1200本)
寸法L(mm)4
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1缶(1200本)注文コード57581915品番S005-0404
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

十字穴付の汎用性の高いネジです。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7800材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)4寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.6頭部径(Φmm)7適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする