TRUSCO
ナベ頭小ねじ ステンレス 全ねじタイプ ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(540本)
1缶(5400本)
1缶(6200本)
1缶(4300本)
1缶(3400本)
1缶(2600本)
1缶(1600本)
1缶(1000本)
1缶(860本)
1缶(540本)
1缶(430本)
1缶(270本)
1缶(1200本)
1缶(210本)
1缶(100本)
1缶(170本)
1缶(80本)
1缶(50本)
寸法L(mm)
12
3
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
14
35
40
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
全43種類を一覧で見る
内容量
1缶(540本)
注文コード
57581967
品番
S005-0412
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
十字穴付の汎用性の高いネジです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-7783
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応