曜日別特売
S002-0412 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S002-0412 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582387
S002-0412 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582387
S002-0412 皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57582387

皿頭小ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(560本)
寸法L(mm)12
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1缶(560本)注文コード57582387品番S002-0412
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7745材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする