VXE2220-02-5C1-B 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC 57582533

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード57582533品番VXE2220-02-5C1-B
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする