VXE2220-03-5G1 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC 57582646

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc注文コード57582646品番VXE2220-03-5G1
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2管接続口径Rc3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする