曜日別特売
BIM5890-4113-5/8 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 57583708

 

BIM5890-4113-5/8 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 57583708
BIM5890-4113-5/8 カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO 57583708

カットオフバイメタルバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(3本)全長(mm)5890注文コード57583708品番BIM5890-4113-5/8
参考基準価格(税別)¥56,970販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。

用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。トラスコ品番207-7999適合機種大東精機ST[[R2]]-5080材質バイメタル幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5890山数2024/05/08
注意
※適合機種、取替可能範囲内で長さに公差がある場合があります
※適合機種をご確認下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする