S017-0306 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586395

代表画像

S017-0306 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586395
S017-0306 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586395
S017-0306 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586395

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(1000本)
トラスコ品番262-1563
内容量1缶(1000本)注文コード57586395品番S017-0306
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1563材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)6寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする