S017-0308 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586404

代表画像

S017-0308 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586404
S017-0308 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586404
S017-0308 ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586404

ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(860本)
トラスコ品番262-1564
内容量1缶(860本)注文コード57586404品番S017-0308
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-1564材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)8寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする