代表画像
TRUSCO
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(430本)
1缶(1000本)
1缶(860本)
1缶(540本)
1缶(430本)
1缶(270本)
トラスコ品番
262-1569
262-1563
262-1564
262-1566
262-1562
262-1565
262-1567
262-1570
262-1569
262-1571
262-1572
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(430本)
注文コード
57586465
品番
S017-0415
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
座金組込式の為、作業効率が向上します。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-1569
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応