曜日別特売
JPF-20 スチールペール缶 フタ TRUSCO 57586736

JPF-20 スチールペール缶 フタ TRUSCO 57586736
JPF-20 スチールペール缶 フタ TRUSCO 57586736

スチールペール缶 フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1枚注文コード57586736品番JPF-20
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。
密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。
容量に関係なく共通して使用可能です。

用途
密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※スチール製ですので、鉄を腐食させない環境・用途でご使用ください。
※缶本体にセットされましても密閉性はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする