代表画像
TRUSCO
トラス頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(1200本)
1缶(1200本)
1缶(860本)
1缶(540本)
1缶(430本)
1缶(270本)
1缶(310本)
1缶(210本)
1缶(170本)
寸法d(mm)
M3
M3
M4
M4.5
M5
寸法L(mm)
8
8
12
10
14
16
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1缶(1200本)
注文コード
57586745
品番
S038-0308
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。
カット部は相手材を削る刃の役割をします。
主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6256
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
6.9
適合ドライバー
プラス No.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧