代表画像
TRUSCO
トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(430本)
1缶(620本)
1缶(430本)
1缶(310本)
1缶(210本)
寸法d(mm)
M4
M4
M5
寸法L(mm)
10
8
10
12
20
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(430本)
注文コード
57586885
品番
S042-0410
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-6293
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M4
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
9.4
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧