曜日別特売
S042-0512 トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586928

代表画像

S042-0512 トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586928
S042-0512 トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586928
S042-0512 トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57586928

トラス頭タッピングねじ 2種溝なし B-0型(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(210本)
寸法d(mm)M5
寸法L(mm)12
内容量1缶(210本)注文コード57586928品番S042-0512
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。
主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-6294材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法L(mm)12寸法d(mm)M5頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)11.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする