代表画像
TRUSCO
トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1缶(180本)
1缶(300本)
1缶(260本)
1缶(180本)
1缶(170本)
1缶(560本)
1缶(450本)
1缶(340本)
寸法d(mm)
M5
M5
M4
寸法L(mm)
16
10
12
16
20
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(180本)
注文コード
57586964
品番
S046-0516
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-7845
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
M5
頭部厚(mm)
3.1
頭部径(Φmm)
11.8
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧