曜日別特売
S047-0412 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587059

代表画像

S047-0412 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587059
S047-0412 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587059
S047-0412 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587059

トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(430本)
寸法d(mm)M4
寸法L(mm)12
内容量1缶(430本)注文コード57587059品番S047-0412
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7847材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)12寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする