S047-0512 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587077

代表画像

S047-0512 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587077
S047-0512 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587077
S047-0512 トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587077

トラス頭タッピングねじ 3種溝付 C-1型 ステンレス ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(210本)
寸法d(mm)M5
寸法L(mm)12
内容量1缶(210本)注文コード57587077品番S047-0512
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。
カット部が相手材を削る刃の役割をします。
主に構造用鋼、非金属用です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7850材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)12寸法d(mm)M5頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)11.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする