曜日別特売
S049-0512 トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S049-0512 トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587129
S049-0512 トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587129
S049-0512 トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57587129

トラス頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(210本)
寸法d(mm)M5
寸法L(mm)12
内容量1缶(210本)注文コード57587129品番S049-0512
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番262-7871材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)12寸法d(mm)M5頭部厚(mm)3.1頭部径(Φmm)11.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする